Beli spons 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Sponge AceDeskripsi:Considering the ease of use in a scrubbing brush kitchen for 3M Scotch-Brite kitchen, it takes effect well in a variety of dirt in rich variation. For normal dirt. Ideal for removing dishes, pots, kettles and kitchen equipment. It contains detergent and can be used on both sides depending on the dirt. Because it is designed for business use, it will last much longer than home use, and it is very advantageous in terms of price.atribut:
- Vertical (mm): 115
- Horizontal (mm): 75
- Thickness (mm): 31
- 3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General PurposeDeskripsi:Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.atribut:
- Color: Red
- Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
- Mineral Type: Aluminium Oxyde
- Size (inch): 6x9
- 3M Light Cleaning ScourerDeskripsi:Considering the ease of use in a scrubbing brush kitchen for 3M Scotch-Brite kitchen, it takes effect well in a variety of dirt in rich variation.atribut:
- Vertical (mm): 120
- Horizontal (mm): 65
- Color: white / pink
- Thickness (mm): 35
- Bagus Spons Pembersih AjaibDeskripsi:Mr. Bagus Magic Cleaning sponge merupakan spon lembut yang terbuat dari busa berkualitas dengan kerapatan yang padat berguna untuk membersihkan alat-alat dapur anda, seperti Teflon, Panci, Kuali dan lain-lain tanpa menggunakan sabun, cukup hanya dengan air. Mr. Bagus Magic Cleaning sponge bekerja dengan cara mengikis kotoran yang menempel pada permukaan barang, sehingga sponge akan ikut terkikis.
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- UNIK Sponge DapurDeskripsi:Mudah dipegang, lembut, tahan lama, tidak menggores.
- Scotch-Brite Sabut Spons HijauDeskripsi:3 kali Lebih Bersih, 3 kali Lebih Tahan Lama - 3 kali lebih bersih, satu-satunya sabut dengan partikel penggosok. - 3 kali mencuci lebih banyak. - Untuk peralatan memasak (panci, wajan, dll). - Nyaman digunakan.atribut:
- Size (inch): 3x4
- Penggunaan: Dapur
- Cleaning Type: strong rubbing power
- Surface Recommendations: kitchen equipment
- Scotch-Brite Sabut StainlessDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karatatribut:
- Product Usage: Kitchen
- Scotch-Brite Hand Padsatribut:
- Color: Maroon
- Clean Matic Sponge ScrubbingDeskripsi:Innovative cleaner sponge designed specifically, effectively cleaning stains on cookware, kitchen furniture, etc without scratching. Comfortable to use and do not scratch the hand.atribut:
- Dimensions (cm): 11x6.5x3
- Polytex Sabut SpongeDeskripsi:Sabut Spon. Sabut untuk membersihkan noda membandel pada alat makan (piring, gelas, sendok-garpu, dll). Gunakan spon untuk membersihkan perabotan yang permukaannya halus.
- 3M Scotch Brite Industrial Abrasive Pad 7447Deskripsi:It is a polishing pad that has a track record of nearly 40 years as a product made in Japan and has been supported by many people. With a high repeat rate, it has outstanding reliability and a sense of security. It is a standard product used for all purposes such as rust removal.Rust removal Scratch blur (universal type)atribut:
- Abrasive: A (Aluminium Oxide)
- Dimensions (mm): 150x230
- Grade: VF
- AS ONE Part Number: 2-7694-05
- Abrasive Grain Size: #320
- Color: Red tea
- TRUSCO Number: 126-6365
- monotaro.id Sponge Cuci Piring SerbagunaDeskripsi:Spon cuci piring serbaguna dengan lapisan sabut hijau yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran pada panci dan peralatan masak lainnya.atribut:
- Size (cm): 8.5x13.5x3.5
- SAFETY JOGGER Tsavo Safety EyewearDeskripsi:Anti-fog safety glasses with removable foam padding for extra comfort and protectionRobust yet comfortable safety glasses suitable for more demanding applications. The removable foam padding provides additional protection by keeping out dirt, airborne particles and eye irritants. Tsavo is treated with an anti-fog coating on both sides and protects against harmful UV light.- Polyamide temples- Polycarbonate lens- Detachable foam insert- Lens color: clear- Optical filter: 2-1,2- Impact resistance: F (45 m/s)- Coating: anti-fog coating- Weight: 35 gratribut:
- Lenses: Polycarbonate
- Size Range: EU UNI
- Coating: Anti-fog Coating
- Norms: EN 166:2001
- Temples: Polyamide
Daftar Harga spons 3m Terbaru March 2026
| 3M Sponge Ace | Rp37.900 |
| 3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General Purpose | Rp15.900 |
| 3M Sponge | Rp19.900 |
| 3M Light Cleaning Scourer | Rp61.900 |
| Bagus Spons Pembersih Ajaib | Rp10.900 |
| Scotch-Brite Spon Sabut Basic | Rp4.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
| Scotch-Brite Spon Sabut | Rp5.900 |
| UNIK Sponge Dapur | Rp3.900 |
| Scotch-Brite Sabut Spons Hijau | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/ptP101545929-5.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/SAFETY%20JOGGER%20Tsavo%20Safety%20Eyewear/quP109117966-1.jpg)